タッチコネクターファイブ ユニオンティ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36986397 品番 FR16-00UT
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。

使用流体圧縮空気、真空、工業用水 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100 トラスコ品番222-9811 形状ユニオンティー 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 質量(g)48.6 適合チューブ外径(Φmm)16 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 寸法A(mm)31.5 寸法F(mm)13.0 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 寸法C(Φmm)25 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) チューブ挿入長さ(mm)23.3 最高使用圧力(水)(MPa)0.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02122434
2021-11-26
用途:
散水分岐
製造業

水槽の散水分岐用にとても良い買い物をしたと思います。

対象商品:
02122583
2020-12-15
用途:
自動水やり装置
瑞模空調 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

キウイの自動水やり装置に使ってます。漏れなし。モノタロウブランドのものを試作で使ってみましたがすぐに水漏れ(水で使用不可)。本設で千代田を使用、全く問題なし。価格も少し高いだけなのでこれからはこっちを使います。

対象商品:
02122583
2021-03-11
用途:
清掃作業に
運輸・通信業

トラックのキャビンのなかの清掃に!運転席のエアー調整の所から分岐し楽々出来ました。

対象商品:
02122346
2020-12-31
用途:
何等問題無し
FTY Factory 様

エアー試作品の部品として購入 一括で揃いいい場所ですくゎ

対象商品:
02122757
2018-11-30
用途:
工場内のエアー配管
スノーロックジャパン株式会社 様 (製造業)

天井のエア配管に使用したので軽いのが良かったです。

対象商品:
02122592
2017-03-29
用途:
交換用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品:
02122583
2016-11-16
用途:
窒素ガス配管
教育・研究機関

単純ですが、問題なく使用できており、不満はありません。

対象商品:
02122741
2012-07-13
用途:
機械の接続部分に使用

精度が良質で安心して使用できる商品ですのでリピーターになっています。
また、こちらの商品は種類も多数あるのでお勧めです♪

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする