※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
ライトカップリング ストレートプラグ(20タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
36986792
品番
CPP20-12B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
310-0391
質量(g)
14
使用温度範囲
0~60℃
使用圧力
0.9MPa
使用流体
空気
適合チューブ外径D(Φmm)
12
適合ソケット
ライトカップリング20タイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36986792
CPP20-12B
35315156
CPP20-12B
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)
1個
¥
279
税込
¥
307
注文コードが変更になりました