曜日別特売
CPP20-8B ライトカップリング ストレートプラグ(20タイプ) PISCO(ピスコ) 36986835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトカップリング ストレートプラグ(20タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード36986835品番CPP20-8B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥240
トラスコ品番310-0413質量(g)7使用温度範囲0~60℃使用圧力0.9MPa使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)8適合ソケットライトカップリング20タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36986835CPP20-8B35315131CPP20-8BCPP20-8B ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 35315131ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)1個
189
税込208
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする