NEXUS-GDS-10 OSG ドリル関連 OSG(オーエスジー) 36987964

OSG ドリル関連

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36987964 品番NEXUS-GDS-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,580
この商品は3992種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番342-5797 全長(mm)93 溝長(mm)43 表面処理WD1コーティング 加工深さ有効深さ/2〜3D(刃径×2〜3倍) シャンク径(mm)10 刃径(mm)10.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36987964 NEXUS-GDS-10 11079345 NEXUS-GDS 10 ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー) ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー) 1本 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする