OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬その他ドリル
OSG ドリル関連
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36988262
品番
NEXUS-GDR-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,110
この商品は
3992
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
137
溝長(mm)
87
表面処理
WD1コーティング
加工深さ
有効深さ/2〜3D(刃径×2〜3倍)
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36988262
NEXUS-GDR-10
11079661
NEXUS-GDR 10
ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR
OSG(オーエスジー)
1本
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました