ジョプラックス
ジョプラックスの 汎用管継手
ジョプラックスの くい込み管継手・インサート管継手
樹脂エルボプラグ JSL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36988515
品番
JSL-02
参考基準価格(税別)
¥325
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
形状
エルボプラグ
接続ねじ種類
R(PT)
相手側取付サイズ
Rc1/4
寸法L(mm)
45.5
寸法H(mm)
37.5
寸法A(mm)
30.5
寸法B(mm)
7
使用流体
空気、水
常用使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜50
最高使用圧力(MPa)
0.98
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
11
トラスコ品番
218-7698
接続ねじ
1/4