樹脂エルボプラグ JSL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36988533 品番 JSL-03
参考基準価格(税別)¥325 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
形状エルボプラグ 接続ねじ種類R(PT) 相手側取付サイズRc3/8 寸法L(mm)45.5 寸法H(mm)38 寸法A(mm)31 寸法B(mm)10 使用流体空気、水 常用使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜50 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)8 トラスコ品番218-7701 接続ねじ3/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:497

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする