※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LE-10 BK 20m エルフレックス二重管チューブ 千代田通商 36988917 LE-10 BK 20m エルフレックス二重管チューブ 千代田通商 36988917 LE-10 BK 20m エルフレックス二重管チューブ 千代田通商 36988917

エルフレックス二重管チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 36988917 品番 LE-10 BK 20m
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

スポット溶接のエア配管および水配管に最適です。

内径×外径(Φmm)6.5×12 全長(m)20 使用圧力0.8MPa(空気)、0.3MPa(水) 仕様スパッタ防止用ポリウレタン トラスコ品番158-9628 質量(kg)2.06 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)12 使用流体空気、水 流体温度(℃)-5〜60 中径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする