ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
自動巻取コードリール『コードマック』 100V 20m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36989714
品番
CXD-201Q
参考基準価格(税別)
¥98,400
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
自動巻き取りでスムーズな出し入れです。
一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。
サーモカットを内蔵しています。
最大130°までの首振り機能付です。
コンセント個数
4
電線長さ(m)
20
質量(kg)
12
トラスコ品番
209-8342
芯数
二相
電線仕様
VCT
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.00
巻取形式
自動巻き