三協リール
三協リールの ホースリール
三協リールの 自動巻き取り式ホースリール
リンバーホースリール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36989827
品番
SHR-40PAS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,000
着脱が容易な取付けベースを採用しました。
大容量のエア供給用です。
大型重機などの組立て、メンテナンス工場などに適しています。
溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。
ホース寸法(全長)(m)
15
ホース寸法(内径×外径)(mm)
11×16
仕様
3通りの設置方法(吊下げ・壁付け・床付け)
トラスコ品番
327-2141
質量(kg)
9.9
使用圧力(MPa)
1.4
取付金具(二次側)
1/2メス
取付金具(一次側)
1/2ニップル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256×430×380
ホース内径(Φmm)
(耐火花ホース)11