SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーラチェットレンチ
9.5mm角ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36991105
品番
SI-1231A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
プッシュ式ワンタッチリリース機構のアンビルでソケットの取り残しがありません。
用途
自動車の整備・分解作業。
自動車板金のバンパーやフェンダー等の脱着作業。
梱包作業。
トラスコ品番
319-9762
全長(mm)
168
質量(g)
550
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
260
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.19
最大締付トルク(N・m)
40
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。