エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアードリル
エアードリル(正逆回転機構付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36991753
品番
SPD-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2200
チャック能力(mm)
10
トラスコ品番
238-8952
全長(mm)
195
質量(kg)
1.23
穴あけ能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方