日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 研削(グラインダー)
日本ニューマチック工業の エアストレートグラインダー
ダイグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
336-6731
注文コード
36992365
品番
RG-382A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,100
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。
コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
チャック内径(Φmm)
6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
空気消費量(m
3
/min)
0.50
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方
全長(mm)
184
質量(kg)
0.5
用途
スポット溶接の修正やバリ取りに。
トラスコ品番
336-6731
使用空気圧力(MPa)
0.6
注意
※空気圧力は、製品の入り口付近で0.6MPaにてご使用ください。