RG-16AK ダイグラインダー 日本ニューマチック工業 36992383

ダイグラインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番291-9494 注文コード36992383 品番RG-16AK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,200
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。
コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。

チャック内径(Φmm)6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 全長(mm)177 質量(kg)0.4 用途スポット溶接の修正やバリ取りに。 トラスコ品番291-9494 使用空気圧力(MPa)0.6
注意
※空気圧力は、製品の入り口付近で0.6MPaにてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする