エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研削(グラインダー)
エス・ピー・エアーの エアストレートグラインダー
ダイグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36992541
品番
SPDG-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。
ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
チャック内径(Φmm)
6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
28000
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
前方
全長(mm)
120
使用空気圧力(MPa)
0.6
質量(kg)
0.30
用途
ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。
トラスコ品番
238-8961