SPDG-72AH ダイグラインダー エス・ピー・エアー 36992566

ダイグラインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36992566 品番SPDG-72AH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。
ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。

チャック内径(Φmm)6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])21000 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口NPT1/4 排気方向前方 全長(mm)125 使用空気圧力(MPa)0.6 質量(kg)0.45 用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。 トラスコ品番238-8979

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする