ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の ディスク研磨材
ウシオ(UHT)の ホイールタイプ・研磨輪
#120 Φ25 ホイル型NSL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
36992584
品番
5150
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
不織布に砥粒を練りこんだ研磨剤です。
バフとは違い、研磨剤を塗る必要がありません。
また、バフほど密度が高くないため、
高速回転での対応を可能にしています。
用途
キー溝やパイプ内径の研磨に適しています。
ラップ軸にニューソフトラップを挟み、
ネジで固定して使用するタイプです。
外径(Φmm)
25
軸径(Φmm)
3
粒度
120
付属品
ラップ軸×1(全長38mm)
トラスコ品番
293-2393
色
黒
質量(g)
58
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
65000
シャンク径(Φmm)
3
質量(g/枚)
2.32