ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の ディスク研磨材
ウシオ(UHT)の ホイールタイプ・研磨輪
#120 Φ30 NSL
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
36992602
品番
5360
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外径(mm)
30
内径(Φmm)
12
粒度
120
トラスコ品番
297-0511
質量(g)
49
質量(g/枚)
1.96