CG1LA32-600Z CG Series(CG1LA32) SMC 36992628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1LA32)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はロッド先端金具・ストローク・ポートねじの種類など175種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
ストローク(mm)
600
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
36992628
品番
CG1LA32-600Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,520
ストローク(mm)
600
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36992628CG1LA32-600Z73478110CG1LA32-600Z1CG1LA32-600Z1 CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC 73478110CG1-Z1 Series エアシリンダSMC1個
¥13,980
税込¥15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CG1LA32-600Z CG Series(CG1LA32) SMC 複動片ロッド 【通販モノタロウ】