DAM-053S(B) 吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研 36994273

吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36994273 品番DAM-053S(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型、軽量で長時間作業も楽々です。
円滑な二重回転運動です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 用途自動車鈑金塗装作業。 トラスコ品番295-4184 全長(mm)183 質量(kg)1.05 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.38 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)3 排気方向後方 使用(ペーパータイプ)マジックシート
注意
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする