吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36994334 品番 DAM-055S(A)
参考基準価格(税別)¥64,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

小型、軽量で長時間作業も楽々です。
円滑な二重回転運動です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 用途自動車鈑金塗装作業。 トラスコ品番295-4214 全長(mm)182 質量(kg)1.05 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.38 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)5 排気方向後方 使用(ペーパータイプ)のり付
注意
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする