オフィスマイン
オフィスマインの 研磨ブラシ(グラインダー用)
オフィスマインの ホイールブラシ
カーブサンダー用ホイール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
36994456
品番
TU-400-2
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
グレー
粒度
光沢400
ホイール直径(Φmm)
60
幅(mm)
(ホイール部)25
穴径(mm)
12.7
トラスコ品番
296-0818
質量(g)
170
質量(g/個)
34