B-50235-W120-50 ミニコベルトサンダー専用ベルト オフィスマイン 36994702 B-50235-W120-50 ミニコベルトサンダー専用ベルト オフィスマイン 36994702 B-50235-W120-50 ミニコベルトサンダー専用ベルト オフィスマイン 36994702 B-50235-W120-50 ミニコベルトサンダー専用ベルト オフィスマイン 36994702 B-50235-W120-50 ミニコベルトサンダー専用ベルト オフィスマイン 36994702

ミニコベルトサンダー専用ベルト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 36994702 品番 B-50235-W120-50
参考基準価格(税別)¥8,850 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
粒度120 ベルト寸法(mm)50×235 トラスコ品番276-0363 材質アルミナ 質量(g)800 質量(g/枚)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
木製家具の仕上げ作業

とても良い商品ではあるが、専用ベルトが高い。
大事に使っていたら経年劣化だろうか、継ぎ目の部分が弱体化してすぐ切れるようになってしまった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする