TSS4331 工具セット(差込角12.7mm) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 36996985

工具セット(差込角12.7mm)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(53点組) 注文コード36996985 品番TSS4331
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥84,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
ソケット: 6角:4S-8、10、12、13、14
ソケット:12角:4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32
ハンドル: ラチェットハンドル(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321)
スパナセット:DS602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)
ロングめがねレンチ(45°):M45-1012、1113、1417、1921、2224
モンキレンチ(目盛付): MW-300
ラジオペンチ: RP-150G
コンビネーションプライヤ:CP-200SG
ペンチ: CT-175G
ウォーターポンププライヤ(強力タイプ): KWP-250
強力ニッパ: KN-150
パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100、150(-六角軸ドライバー)
パワーグリップドライバー(貫通):PGPD-001、002、003(+六角軸ドライバー)
コンビネーションハンマー: BHC-10(1ポンド)
平タガネ: FC165(19×165mm)
センターポンチ: CP125(125mm)
ボールポイントL形レンチセット(9本組): BPL900(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)
ケース色レッド ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240 質量(kg)13.7 トラスコ品番325-6740

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36996985 TSS4331 68772628 TSS4331 ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業) ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1セット(53点組) 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36996985
2013-05-07
用途:
重機修理工具用
泉山興業株式会社 様

TONE製なので、安心して使用でき、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする