インパクト用ソケット(差込角 19mm)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)50 ソケット形状6角 注文コード36997931 品番16400M-19
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は全長・ソケット形状・二面幅など47種類から選べます 他の種類を見る

ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。

対辺寸法(mm)19 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. 全長(mm)50 質量(g)360 トラスコ品番329-9678 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
イスズ2t車
白石運輸株式会社 様

アッパーリンクのボールジョイントのナット外しに購入
問題なく外せたし取付できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする