スピードTハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36998211 品番 TSP-3
参考基準価格(税別)¥4,970 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

早回しパイプ付で作業効率がアップします。
奥深い箇所に最適です。

差込角(mm)9.5 全長(mm)262 トラスコ品番327-5175 質量(g)420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36997204
2020-07-02
用途:
バイク改造

回転が良く作業がやりやすい。これは使える道具だと思います。

対象商品:
36997204
2016-08-04
用途:
原付スクーターの整備
飲食業

3/8サイズのTPS-3があまりにも使い勝手よいので軽いこちらも購入。
原付のドライブベルトカバーやシュラウド外すときは、同じサイズのネジを沢山外すため、ラチェットや普通のTレンチより作業時間短縮、軽くて重宝します。
ローレットグリップが2センチほど動くのでCリング外して内径7mmシリコンパイプ入れるとグリップ動かず使いやすくなります。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする