※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36998297 品番 BP3L-08TP
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

狭い個所にも使用しやすいディープ薄肉タイプです。
AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。
パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。
刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。

対辺寸法(mm)8 差込角(mm)9.5 全長(mm)55 質量(g)68 トラスコ品番307-9252 ソケット形状6角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36998315
2018-04-08
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安くとても良い商品だと思います。
とても早く到着し満足です。

対象商品:
36998376
2016-02-03
用途:
自動車整備

無名メーカーを使っていると安いのは良いが早く工具がダメになる事がありKTCを使っています。少し高いですけど結果長持ちで引き続き使ってます

2人が参考にしています
対象商品:
36998412
2016-02-24
用途:
自動車整備

使いやすく長持ちします 少し高いのがネックですが安物より長持ちしますので結果コスパは下がると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする