※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーティングポイントドリルPE-60° PE-SV

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(mm)16 注文コード36998333 品番PE-Q-V-16X4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシャンク径・メーカー商品コードなど12種類から選べます 他の種類を見る

面取加工、溝加工、センタリング加工など多機能に使用できます。
位置決め、面取り同時複合加工が可能です。

全長(mm)90 小径(mm)4.0 シャンク径(mm)16 用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金。 トラスコ品番333-4813 表面処理TiCNコーティング 刃の種別両刃 穴角(センタ)90°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36998333 PE-Q-V-16X4 32126157 PE-Q-V 16X4X90° ポイントドリルPE-90° PE-QV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ポイントドリルPE-90° PE-QV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 9,398 税込10,338 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36998403
2018-02-10
用途:
センタードリルとして位置決め
教育・研究機関

長さも普通のセンタードリルよりは長く、大変使いやすい。シャンクが6mmなのもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする