※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーティングポイントドリルPE-60° PE-SV

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(mm)10 メーカー商品コードVPE010S 注文コード36998446 品番PE-S-V 10X3X60°
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はシャンク径・メーカー商品コードなど12種類から選べます 他の種類を見る

面取加工、溝加工、センタリング加工など多機能に使用できます。
位置決め、面取り同時複合加工が可能です。

全長(mm)75 小径(mm)3.0 シャンク径(mm)10 用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金。 トラスコ品番333-4872 刃の種別両刃 穴角(センタ)60° RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードVPE010S
関連資料:(1.83MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36998403
2018-02-10
用途:
センタードリルとして位置決め
教育・研究機関

長さも普通のセンタードリルよりは長く、大変使いやすい。シャンクが6mmなのもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする