イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター60°コート付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36998622
品番
60SPC9.0X32TICN
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
304-2499
材質
HSS
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
32
表面処理
TiCN
小径(Φmm)
9
センター穴角(°)
60