イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター60°
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36998683
品番
60SPC0.5X2
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
小径(Φmm)
0.5
シャンク径(Φmm)
2
全長(mm)
40
センター穴角(°)
60
トラスコ品番
277-7169
材質
HSS
表面処理
ノンコート