イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター60°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36998762
品番
60SPC2.0X6
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
小径(Φmm)
2
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
50
センター穴角(°)
60
トラスコ品番
277-7207
材質
HSS
表面処理
ノンコート