イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター60°
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36998796
品番
60SPC2.5X8
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
小径(Φmm)
2.5
シャンク径(Φmm)
8
全長(mm)
60
センター穴角(°)
60
トラスコ品番
277-7215
材質
HSS
表面処理
ノンコート