イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター60°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36998857
品番
60SPC5.0X16
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
小径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
16
全長(mm)
100
センター穴角(°)
60
トラスコ品番
277-7240
材質
HSS
表面処理
ノンコート