イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター60°コート付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36998911
品番
60SPC0.5X2TICN
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
277-7568
材質
HSS
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
2
表面処理
TiCN
小径(Φmm)
0.5
センター穴角(°)
60