イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター60°コート付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36999006
品番
60SPC2.5X8TICN
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
277-7614
材質
HSS
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
TiCN
小径(Φmm)
2.5
センター穴角(°)
60