イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター60°コート付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36999103
品番
60SPC8.0X25TICN
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
277-7665
材質
HSS
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
25
表面処理
TiCN
小径(Φmm)
8
センター穴角(°)
60