イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター60°超硬
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36999164
品番
60SPC1.5X4CB
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
小径(Φmm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
40
センター穴角(°)
60
トラスコ品番
277-8009
材質
超硬合金(Carbide)
表面処理
ノンコート