CG1LA63-1100Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1LA63) SMC 36999244

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1LA63)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)1100
内容量1個注文コード36999244品番CG1LA63-1100Z
参考基準価格(税別)¥44,550販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ストローク(mm)
1100
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする