イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター60°超硬
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36999261
品番
60SPC5.0X16CB
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
小径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
16
全長(mm)
100
センター穴角(°)
60
トラスコ品番
277-8050
材質
超硬合金(Carbide)
表面処理
ノンコート