イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター60°超硬コート付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36999304
品番
60SPC1.0X3CBALD
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
小径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
3
全長(mm)
35
センター穴角(°)
60
トラスコ品番
277-8190
材質
HSS
表面処理
ALD