イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター90°コート付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36999462
品番
90SPC9.0X32TICN
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
小径(Φmm)
9
シャンク径(Φmm)
32
全長(mm)
160
センター穴角(°)
90
トラスコ品番
304-2537
表面処理
TiCNコーティング