イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター60°超硬コート付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36999505
品番
90SPC6.0X20CBALD
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
小径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
20
全長(mm)
120
センター穴角(°)
90
トラスコ品番
304-2511
表面処理
ALDコーティング