イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター60°
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36999557
品番
90SPC0.8X3
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
小径(Φmm)
0.8
シャンク径(Φmm)
3
全長(mm)
35
センター穴角(°)
90
トラスコ品番
277-7371
材質
超硬
表面処理
ノンコート