イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター60°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36999645
品番
90SPC3.0X10
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
小径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
70
センター穴角(°)
90
トラスコ品番
277-7428
表面処理
ノンコート