イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター60°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36999663
品番
90SPC4.0X12
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
小径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
12
全長(mm)
80
センター穴角(°)
90
トラスコ品番
277-7436
表面処理
ノンコート