イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター90°コート付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36999742
品番
90SPC0.5X2TICN
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
小径(Φmm)
0.5
シャンク径(Φmm)
2
全長(mm)
40
センター穴角(°)
90
トラスコ品番
277-7789
材質
超硬
表面処理
TiCNコーティング