イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター90°コート付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36999803
品番
90SPC1.5X4TICN
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
小径(Φmm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
40
センター穴角(°)
90
トラスコ品番
277-7819
表面処理
TiCNコーティング