イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター90°コート付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36999846
品番
90SPC2.5X8TICN
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
小径(Φmm)
2.5
シャンク径(Φmm)
8
全長(mm)
60
センター穴角(°)
90
トラスコ品番
277-7835
表面処理
TiCNコーティング