SH312L ソケットホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 36999855 SH312L ソケットホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 36999855 SH312L ソケットホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 36999855

ソケットホルダー

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36999855 品番 SH312L
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。

差込角(mm)9.5 全長(mm)310 質量(g)60 クリップ数12ロング トラスコ品番327-1587 材質オールステンレス製 収納数ソケット/12ロング)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-05
用途:
ソケットレンチの整理整頓
その他業種

挿し込んだ時の留まり具合がかちっとしていて気持ち良いです。スライド方向の動きがこじり気味なのがマイナス星一つです。

2025-01-11
用途:
工具の整理

サイズごとに並べておけば必要な時にソケットが取りだし易くなりました。
壁に引っ掛けておけば保管スペースも必要最小限で済み大変重宝します。
取外す際も引っ掛ることもありません。

対象商品:
36999873
2024-09-16
用途:
車両整備
卸売・小売業

期待通りで使いやすい。価格は普通なので、もう少し付加価値が何らかあればと思います。

対象商品:
36999812
2019-06-16
用途:
機械のメンテナンス
有限会社 石塚建設 様 (建設業・工事業)

直ぐに欲しいソケットレンチが使用できるので便利です

対象商品:
36999934
2020-01-11
用途:
工具箱整理用
有限会社アド創芸 様 (サービス業)

コンパクトだしTONEなら問題なしと思いきや、使用してみると、大きなソケットは落っこちてしまうし、金具が飛んでしまう。使い物になりません。SK11のホルダーに交換しました。

6人が参考にしています
対象商品:
36999855
2023-06-23
用途:
ソケットの整理
オートガレージフクダ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

装着しようとしたところ、レールより外れてしまい・・まったく使い物にならなくなってしまいました。装着の仕方が悪かったのかもしれませんが・・私にとっては残念な商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
36999952
2018-11-23
用途:
機械装置組立
組立本舗 様

出張等工具を持って行く時工具箱の省スペースにしたい。整理にもなり助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
36999977
2018-07-22
用途:
自動車整備

しっかりと固定できている。安ければ安いほど良い。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする